E2C-CR8A-5M アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン) 46504184

アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個センサ形状円柱形検出距離(mm)1.8(23℃時)コード長さ(m)5注文コード46504184品番E2C-CR8A-5M
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
備考都度納期確認種類アンプ分離型ヘッド形状シールド形状シールドセンサ形状円柱形コード長さ(m)5検出方式-検出距離(mm)1.8(23℃時)接続方式コード引き出しタイプ、高周波同軸コード質量(g)約40(梱包状態)タイプ円柱型 センサヘッド、シールドタイプ品名センサ部寸法Φ3.5保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄5×5×1材質(ケース)ステンレス(SUS303)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(だだし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)(コード)塩化ビニルPVC検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)応答周波数(Hz)1000温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下材質(検出面)ABS樹脂安定検出範囲(mm)周囲温度範囲/0~0.8、0~40℃にて/0~1.2シールドシールド組合対応-衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y各方向 2h応差(mm)-検出ヘッドサイズΦ3.5
注意
※耐水構造ではありませんので、蒸気中での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする