KAZEN
レディススラックス 821
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
色
シロ
色番
40
注文コード
46504229
品番
821-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・適応ウエスト・色番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
L
種別
スラックス
色番
40
性別
レディス