KAZEN
レディススラックス 821
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
色
シロ
色番
60
注文コード
46504274
品番
821-60
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
色・適応ウエスト・色番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
シロ
サイズ
S
種別
スラックス
アズワン品番
61-9890-05
色番
60
性別
レディス