備考都度納期確認種類アンプ分離型ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)5検出方式-検出距離(mm)1.5接続方式コード引き出しタイプ、高周波同軸コード質量(g)約50(梱包状態)タイプ耐熱タイプ、円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ品名センサ部寸法M8保護構造IEC規格 IP60標準検出物体(mm)鉄8×8×1材質(ケース)黄銅使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~200(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)(コード)フッ素樹脂検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)応答周波数(Hz)300温度の影響±0.2%/ ℃材質(検出面)ポリエーテルエーテルケトン安定検出範囲(mm)0~1.5シールドシールド組合対応-衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差(mm)0.04以下検出ヘッドサイズM8