種類アンプ分離型ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)10検出方式-検出距離(mm)5(23℃時)接続方式コード引き出しタイプ、高周波同軸コード質量(g)約60(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ品名センサ部寸法M12保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄12×12×1材質(ケース)黄銅使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(だだし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)(コード)塩化ビニルPVC検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)応答周波数(Hz)800温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下材質(検出面)ABS樹脂安定検出範囲(mm)周囲温度範囲/0~2、0~40℃にて/0~2.5シールドシールド組合対応-衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y各方向 2h応差(mm)-検出ヘッドサイズM12