KAZEN
レディススラックス 821
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
色
サックス
適応ウエスト(cm)
78~86
色番
91
注文コード
46504378
品番
821-91
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
色・適応ウエスト・色番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
LL
股下(cm)
68
仕様
フロントワンタッチ、後ろゴム、右脇に内ポケット付、後ろアウトポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20・
機能
制菌加工
ヒップ(cm)
116
アズワン品番
61-9890-16
生地
ストレッチツイル
色番
91
ワタリ(cm)
36
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
78~86