曜日別特売

ナットセット

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個セット内容締付ナット(黄銅 ニッケルメッキ):2個 /歯付座金(鉄 亜鉛メッキ):1個仕様適用センサ外径:M30適合適用センサ:E2E注文コード46504534品番Y92E-NWM30-E2E
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
適合適用センサ:E2E適合径(Φmm)30セット内容締付ナット(黄銅 ニッケルメッキ):2個 /歯付座金(鉄 亜鉛メッキ):1個仕様適用センサ外径:M30
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46504473
2021-05-25
用途: M18近接センサの調整
製造業

転用したセンサーにナットが1枚しか残っていなかったので、ナットだけ購入。
この薄さだと市販では置いていないので純正で安く買えるのはありがたいです。
特に不満は無し。個人的には緩み止めの歯形ワッシャが好きです。頻繁に調整する人は潰れやすいこのワッシャの予備を欲しがるのではと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする