※着用例
KAZEN
千鳥格子パンツ 830
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
適応ウエスト(cm)
91~98
60~66
67~72
73~78
79~84
85~90
91~98
99~106
107~114
股下(cm)
72
72
74
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46504798
品番
830-91
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
チドリ
サイズ
3L
股下(cm)
72
仕様
脇ゴム、ワンタック、両脇・後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
ヒップ(cm)
123
アズワン品番
61-9891-21
生地
千鳥格子
色番
91
ワタリ(cm)
40
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
91~98