E2K-X15ME1-5M 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン) 46504902

E2K-X15ME1-5M 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン) 46504902
E2K-X15ME1-5M 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン) 46504902

近接センサ 円柱タイプ E2K-X

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)15±10%出力形式NPN注文コード46504902品番E2K-X15ME1-5M
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

汎用ねじ切りタイプ静電容量形

備考都度納期確認電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状ネジシールド形状非シールドセンサ形状ネジ形コード長さ(m)5検出対象導体および誘電体検出距離(mm)15±10%接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書質量(g)-タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護設定距離(mm)0~10電圧の影響定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABS漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)200以下検出ヘッドサイズM30電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39047425
2018-07-31
用途: 機械メンテナンス時

優良品でとても満足している、改善点は得に無いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする