omron(オムロン)
光電その他
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●コードの仕様:標準コード●コードの種類:4線式
注文コード
46506214
品番
E39-ECON-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
品名
延長コード付片側コネクタ
仕様
●コードの仕様:標準コード●コードの種類:4線式
形状
片側コネクタ
サイズ
e-CON
長さ(m)
5
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。