APK4053 メンズスラックス  APK4053 KAZEN 46506469

メンズスラックス APK4053

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード46506469品番APK4053
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
クロウエスト(cm)100股下(cm)90(フリー)仕様ツータック、両脇・後ろポケット付種別スラックス混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、制電、フェードガードCL(退色防止加工)ヒップ(cm)133生地ツイルワタリ(cm)42.5性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする