曜日別特売
APK4054 男子スラックス APK4054 KAZEN 46506514

男子スラックス APK4054

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード46506514品番APK4054
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
クロウエスト(cm)76股下(cm)90(フリー)仕様ツータック、両脇・後ろポケット付種別スラックス混率(%)ポリエステル:100ヒップ(cm)105アズワン品番61-9910-42生地ツイル特性工業洗濯可ワタリ(cm)34性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする