KAZEN
バンダナキャップ APK470
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
クロ
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46506627
品番
APK470-11
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
寸法(cm)
56~67
機能
吸汗速乾機能
アズワン品番
61-9903-52
生地
ドビークロス
色番
11
性別
男女兼用