※着用例
KAZEN
ネット付きワークキャップ APK472
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
クロ
ブラウン
ワイン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46506794
品番
APK472-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
色
クロ
サイズ
フリー
仕様
ゴム仕様
混率(%)
ポリエステル100
加工
フェードガードCL(退色防止加工)
寸法(cm)
56~62
アズワン品番
61-9903-63
生地
ツイル
色番
5