KAZEN
和風シャツ APK553
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー×クロ
シロ×グレー
グレー×クロ
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46507616
品番
APK553-11
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
グレー×クロ
サイズ
S
仕様
第一釦をアクセントにした比翼ボタン仕様、胸切り替えスリットポケット付、裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
66
バスト(cm)
104
アズワン品番
61-9906-40
生地
ドビークロス
色番
11
性別
男女兼用