APK653-11 イージーパンツ APK653 KAZEN 46508009

 

APK653-11 イージーパンツ APK653 KAZEN 46508009
APK653-11 イージーパンツ APK653 KAZEN 46508009

イージーパンツ APK653

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
グレー
適応ウエスト(cm)84~94
内容量1本注文コード46508009品番APK653-11
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
グレーサイズLL股下(cm)80仕様ウエスト総ゴム仕様、スピンドル入り種別イージーパンツ混率(%)ポリエステル:80、綿:20機能吸汗速乾機能ヒップ(cm)120アズワン品番61-9907-53生地ドビークロス色番11性別男女兼用適応ウエスト(cm)84~94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする