MX121 スニーカー MX121 KAZEN 46508569

MX121 スニーカー MX121 KAZEN 46508569
MX121 スニーカー MX121 KAZEN 46508569

スニーカー MX121

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード46508569品番MX121
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ(cm)26機能軽量シロ材質(アッパー)合成皮革仕様カップインソール形状ローカット質量(g)約310材質(ソール)EVA+合成ゴム足幅3Eアズワン品番61-9928-70性別男女兼用甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする