IC-FAC3 強力ふとんクリーナー アイリスオーヤマ 46509235

 

IC-FAC3 強力ふとんクリーナー アイリスオーヤマ 46509235
IC-FAC3 強力ふとんクリーナー アイリスオーヤマ 46509235
IC-FAC3 強力ふとんクリーナー アイリスオーヤマ 46509235
IC-FAC3 強力ふとんクリーナー アイリスオーヤマ 46509235
IC-FAC3 強力ふとんクリーナー アイリスオーヤマ 46509235
IC-FAC3 強力ふとんクリーナー アイリスオーヤマ 46509235
IC-FAC3 強力ふとんクリーナー アイリスオーヤマ 46509235

強力ふとんクリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード46509235品番IC-FAC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダニチリセンサーと温風機能を搭載したコード式のふとんクリーナーです。センサーでキレイになったことを実感できるので楽しく掃除が続けられます。
1分間に約6,500回の高速たたきで、繊維の間に潜り込んだハウスダストを浮き上がらせます。
本体質量1.6kgと業界最軽量クラス。
ゴミ捨てがもっと簡単になる使い捨てフィルター付き。またダストカップは水洗いができます。
集塵フィルター、排気フィルター、使い捨てフィルター(別売り)

集塵方式サイクロン方式集塵容量(L)0.2セット内容使い捨てフルター材質ABS樹脂、スチール質量(g)1600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400幅(cm)20(たたきパッド)コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×459×212振動数(min-1)6500回可動範囲ヘッド:75℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46509235
2020-06-19
用途: 布団のダニ退治
有限会社 新井合紙所

吸引力が大変強くて、色で状態が認識できるので体へ使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする