曜日別特売
63714 Sフック ポッシュリビング 46511283

Sフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
奥行き(cm)1
内容量1セット(6個)注文コード46511283品番63714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

Sフックもオシャレにアイアン製で。

幅W(cm)2.5奥行き(cm)1高さH(cm)4.5シルバーサイズS材質アイアン
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする