曜日別特売
- 三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) 岩谷マテリアル 46514144

- 三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) 岩谷マテリアル 46514144
- 三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) 岩谷マテリアル 46514144
- 三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) 岩谷マテリアル 46514144

三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(50m×3巻)
幅(cm)210
内容量1箱(50m×3巻)注文コード46514144品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。
適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。
適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。
保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。

幅(cm)210長さ(m)50厚さ(mm)0.05シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする