123700 ピエニュ ユニットバス用伸縮柄 早川工業 46514537

ピエニュ ユニットバス用伸縮柄

(2件のレビュー)
内容量1本注文コード46514537品番123700
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

網状繊維が汚れをひっかくようにして落とします。
洗剤を使わずに汚れが取れるので、浴槽や壁にもお使いいただけます。

材質毛先:ポリプロピレン特殊加工、ヘッド:ABS樹脂、柄:アルミ質量(g)約160タイプ伸縮寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×80×450~700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 浴槽の掃除・床の水切り
不動産業

以前も同じ商品を使っていましたが、今回も充分に使えました。良い商品だと思います。

対象商品 : 46514537
2021-12-21
用途: 風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

到着時ポリ紐みたいなのがピラピラしてて若干不安でしたが、使い込むうちにモップ状に成長し使い勝手いいことこの上ないです。底面積も広く動きにも沿ってくれて、洗剤も程よく泡立ち、バス掃除用品ジプシー卒業です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする