早川工業
ネコの手 自在ホーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46514774
品番
121942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
自在ホーキ45cmのスペアです。
仕様
スペア
材質
毛先:馬毛・アレンファイバー、ジョイント部:鉄
幅(mm)
450
高さ(mm)
110
質量(g)
約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約490×20×110
寸法(cm)
45
繰り返し・詰め替え
対応