曜日別特売
121911 ネコの手 自在ホーキ 早川工業 46514783

ネコの手 自在ホーキ

(1件のレビュー)
6日以内出荷特別運賃6日以内出荷とは
幅(mm)490
内容量1本注文コード46514783品番121911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ファッションフロアや木の床等にキズを付けずに掃けます。
柄とブラシ部分が180度回転しますので狭い所も楽にお掃除出来ます。
学校や施設でもお使いいただけます。

全長(mm)1310材質柄:天然木、毛先:馬毛・アレンファイバー、ジョイント部:鉄幅(mm)490質量(g)約525寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×30×1310寸法(cm)45繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46514783
2023-02-08
用途: 床掃除に
飲食業

商品自体はとても使いやすい学校のアレと一緒です。
柄が木材なので節目が幾つかあり、普通の使用で折れてしまいました。
まだ買って1ヶ月も経っていなかったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする