早川工業
ドロッピー ホーキ プチセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
グリーン
ブルー
ピンク
オレンジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46515027
品番
118317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
チリトリとホウキがセットになって便利なアイテム。
プチサイズで車内などの細かなところのお掃除にも便利。
小さくても多用途に使えます。
全長(mm)
220
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
柄・毛先・チリトリ:ポリプロピレン
幅(mm)
170
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホウキ:約170×15×220、チリトリ:約165×30×220
質量(g/セット)
約80
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応