曜日別特売
126992 スーパー伸縮天井クリーナー 早川工業 46515203

スーパー伸縮天井クリーナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷特別運賃10日以内出荷とは
内容量1本注文コード46515203品番126992
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホールや吹き抜けなどの高いところをお掃除出来ます。
柄は3段伸縮で、毛先は折り曲げ可能なので見えない裏側や色々なところにお使いいただけます。

材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂質量(g)約537タイプ伸縮寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×70×1400~3100繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする