早川工業
壁掛けフック3連
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46515334
品番
129344
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
3つのホルダーと4つのフックで色々な種類のものが壁に掛けられます。
清掃用具から傘、ゴルフのクラブ、ガーデニング用品など、多くの使い方が出来ます。
耐荷重(kg)
ローリング部約3.8:フック部約0.7
付属品
ビス3個
材質
ABS・ラバー
質量(g)
約340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×92×66
適合寸法(mm)
吊り下げ可能:約直径16~32