早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ブラシ
早川工業の トイレブラシ
ウィズ トイレブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515526
品番
106987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
水切れがよく、ウェーブ加工で水ハネしにくいトイレブラシです。
材質
ブラシ部:PET、柄:ポリプロピレン
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×70×380
耐熱温度(℃)
約70
アズワン品番
65-0461-21
繰り返し・詰め替え
対応