早川工業
WALTZ ウインドワイパー45
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46515745
品番
119000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ウインドワイパー45のスペアです。
仕様
スペアゴム
材質
天然ゴム
質量(g)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約460×20×3
繰り返し・詰め替え
対応