曜日別特売
N-798 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業 46518019

 

N-798 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業 46518019
N-798 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業 46518019
N-798 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業 46518019
N-798 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業 46518019
N-798 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業 46518019
N-798 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業 46518019
N-798 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業 46518019
N-798 刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業 46518019

刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46518019品番N-798
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】
60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。
角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。
身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。
軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。
カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。

付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)本体質量(g)610(チップソーは除く)適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26取付け方法ギアケース差替式角度可変60度無段階可変アズワン品番64-8615-85チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305チップソー内径(Φmm)25.4
関連資料:適合機種一覧
注意
※刈払機本体は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする