※使用例
BRAITH(ブレイス)
ドラレコステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ベース:ブラック
ベース:ブラック
ベース:ホワイト
ベース:オレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46518098
品番
BAL-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
簡単貼るだけの、あおり運転抑止ステッカー。
用途
迷惑運転、危険運転の抑止に!
幅(mm)
165
色
ベース:ブラック
高さ(mm)
33
文字内容
ドライブレコーダー搭載車 REC後方録画中
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※運転の妨げになるところには貼らないように御注意ください。