曜日別特売
FSFSRR5112C-040A フードセーバー専用パックロール フードセーバー 46518624

フードセーバー専用パックロール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
幅(cm)20
内容量1本注文コード46518624品番FSFSRR5112C-040A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空パックロール」。

質量(kg)0.3長さ(m)6.7幅(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46518658
2024-01-25
用途: カット長芋の包装
その他業種

専用フィルムじゃないと包装できない事が1点目、これは買った以上しょうがないとして、最近の「専用パックロール」の品質低下が気になります。捻じれや歪みからダーツができやすく部分的な廃棄が発生します。パッケージが変わってから特にひどいように感じています。本機を買った以上、継続して使用せざるを得ないため改善をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 46518649
2023-05-29
用途: 食品の冷凍・冷蔵保存
有限会社 大源飲食業

この商品は食品の冷凍や冷蔵保存に大変重宝しています

2023-02-11
用途: 野菜の真空パック
ささき農園農・林・水産業

生地も丈夫で良い商品でした。2種類のサイズがあり商品に合わせてサイズを決めれるから良いです。

対象商品 : 46518624
2021-09-30
用途: 魚の冷凍
製造業

本体の専用で、送料がかからずに購入できて、とてもたすかりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする