曜日別特売
D3D-131 小形ドアスイッチ D3D omron(オムロン) 46518936

D3D-131 小形ドアスイッチ D3D omron(オムロン) 46518936
D3D-131 小形ドアスイッチ D3D omron(オムロン) 46518936

小形ドアスイッチ D3D

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類プランジャ形アズワン品番64-3355-73注文コード46518936品番D3D-131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

圧着コネクタ用端子で省配線。
アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。
圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
独自の機構でロングストロークを実現。
RoHS適合。

耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1min(同極端子間)
AC1500V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)
AC1500V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)
アクチュエータの種類プランジャ形定格AC125V 1A(抵抗負荷)、AC250V 0.5A(抵抗負荷)色(本体)接点仕様クロスバ質量(g)約4使用温度範囲(℃)-30~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP00端子種別コネクタ接続端子使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性30万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA(参考値)許容操作速度7.5mm~500mm/s電気的耐久性5万回以上(20回/min)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)250動作に必要な力(OF)(N)最大2アズワン品番64-3355-73RoHS指令(10物質対応)対応動作位置OP(mm)(最小)12(NO-ON)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大490許容操作頻度(回/min)120(機械的)、20(電気的)材質(接点)金合金全体の動きT.T(参考)(mm)9全体の動きに必要な力TTF(TTF)(N)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: NR-E40W冷蔵庫ドアスイッチに使用
サービス業

外観の画像で使用できると思い購入したが、サイズが小さかったのと、コネクターが合わなかったが、コネクター部は半田付けで、サイズが小さいので隙間が空いたが、パテとテープで埋めて問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 46518945
2023-03-02
用途: 社用車のミライースで使用

LA300Sのグローブボックス用照明SWに使用しましたが簡単に取り付け可能で、暗闇でもボックス内部を明るく照らせています。

1が参考にしています
対象商品 : 46518945
2022-07-31
用途: 冷蔵庫のドアスイッチ

当方、シャープ冷蔵庫SJ-WA35E-Hです。
スイッチの先端の部品が割れてどうしようか探していたところ当商品に出会いました。接着剤で修理するより簡単でコスパ最高でした。

1が参考にしています
対象商品 : 46518911
2022-03-27
用途: 冷蔵庫のドア開閉スイッチ交換用
株式会社 大和商会

交換3分で、修理完了。
この部品捜し当てるまでに約3年。
もっと早く見つけられれば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 46518911
2020-04-01
用途: 古いナショナル冷蔵庫のドア開閉スイッチ
その他業種

22年前のナショナル・470Lの冷蔵庫のドアスイッチが接触不良で警告音が時々鳴っていたのでモノタロウのスイッチを検索し見事ピッタリのものを見つけました。古いスイッチとほぼサイズが同じで配線は自分で 工夫をして見事に完成しました。さすがオムロンのスイッチ、調子はいいです。価格もめちゃ安でした。

2が参考にしています
対象商品 : 46518902
2020-02-19
用途: 扉開閉の識別スイッチに使用
岡谷電気産業株式会社製造業

安くてよいがコネクターの入手があまりよくない 耐久性は未知数

1が参考にしています
対象商品 : 46518911
2021-02-04
用途: ナショナル製冷蔵庫のドアスイッチ交換

交換対象は十年以上前に購入したナショナルブランドのNR-450T-H型冷蔵庫。
ネットで調べても冷蔵庫の型式がヒットせず、ネットのスイッチ販売専門業者に問い合わせても判明せず。パナソニックに至ってはスイッチ型番どころか、互換性の有る冷蔵庫型番も教えてもらえず困っていました。スイッチ自身は自分で分解して接点修理して使えるようにしたがプラスチックケースの爪が折れてテープで留めて不安定な状況。モノタロウでスイッチを見つけて即購入。新品との交換は1分で終了。すごく満足しています。

対象商品 : 46518902
2020-02-13
用途: 冷蔵庫の庫内灯スイッチの交換にて使用

国産メーカーの冷蔵庫の破損したスイッチの交換用に使用。 安価に直って満足。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする