TS960GR タニタサイズ カロリージャンプ タニタ 46523743

 

TS960GR タニタサイズ カロリージャンプ タニタ 46523743
TS960GR タニタサイズ カロリージャンプ タニタ 46523743
TS960GR タニタサイズ カロリージャンプ タニタ 46523743
TS960GR タニタサイズ カロリージャンプ タニタ 46523743
TS960GR タニタサイズ カロリージャンプ タニタ 46523743
TS960GR タニタサイズ カロリージャンプ タニタ 46523743

タニタサイズ カロリージャンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード46523743品番TS960GR
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

いつでもどこでも使える縄跳び。
室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。
室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。
消費カロリーが分かる。
跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。

付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位)材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26グリーン測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム質量(g)約81使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個保証期間1年電池寿命約3年(1日10分使用にて)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする