小形ロッカースイッチ A8L

(4件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
端子形状はんだ付け端子
表示マーキングあり
接触形式1極単投形(SPST)
内容量1個注文コード46524371品番A8L-11-11S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

高容量開閉用のロッカースイッチ
独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。
切れ味が良く、ソフトな操作感触。
ワンタッチ取りつけが可能。
接点ギャップ3mm以上。
UL、cUL規格取得、EN規格適合品。

備考都度納期確認定格電圧(V)-表示マーキングあり接触形式1極単投形(SPST)動作に必要な力(OF)(N)-許容操作頻度(回/min)-仕様都度納期確認端子形状はんだ付け端子絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-色(キャップ)-安全規格-機械的耐久性-電気的耐久性-突入電流(A)-無誘導負荷(A)-誘導負荷(A)-アズワン品番64-3340-23耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-色(フランジ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39028175
2022-03-07
用途: 電子機器の製作、修理
合名会社ミナミ無線電器商会

品質重視の製品や修理に安心して使えるブランドとして採用

1が参考にしています
対象商品 : 39028175
2021-07-12
用途: 機械の修理
M2システム電気・ガス・熱供給・水道業

このサイズのスイッチを探してました。小さめなスイッチなのでサイズ確認。

対象商品 : 39028202
2019-01-10
用途: 開発するユニットのオンボード電源スイッチ
建設業・工事業

限られたスペースに取り付けるオンボードスイッチを探していたのですが、条件にぴったりでした。

対象商品 : 39028193
2016-06-14
用途: ギターアンプの電源スイッチ
教育・研究機関

電源を入れたところからスイッチにちょっと触っただけですぐに電源OFFになってしまう。なので、電源入れたらスイッチは絶対触らないようにしてます。
値段が値段なので性能もこんなもんだろうとあきらめて使ってます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする