L-KIT731 マイクロスコープ(モニター付) ホーザン 46524443

マイクロスコープ(モニター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-717 LEDライト / L-876 ズームレンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー注文コード46524443品番L-KIT731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥386,000

11.6型フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。

倍率49~290(※モニターサイズ11.6型ワイド)有効画素数1920×1080(200万画素)画素数静止画/動画1920×1080(200万画素)セット内容(セット内容 5点)L-860 モニター付カメラ / L-717 LEDライト / L-876 ズームレンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野5.1×2.9~0.8×0.5mm撮像素子1/3" CMOSイメージセンサモニタ11.6型ワイドフレームレート最大30fps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする