耐電圧同極端子間、異極端子間:AC2000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間:AC4000V 50/60Hz 1min
耐電圧(V/min)同極端子間、異極端子間:AC2000 50/60Hz
充電金属部とアース間:AC4000 50/60Hz
備考都度納期確認定格電圧(V)AC125/AC250表示―、○接触形式1極単投形(SPST)動作に必要な力(OF)(N)2.16±1.18許容操作頻度(回/min)機械的:20以下、電気的:7以下仕様都度納期確認端子形状プリント基板用ライトアングル端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC6~8V、1A電圧降下法)使用周囲湿度45~85%RH色(キャップ)黒安全規格UL(UL61058-1)/cUL(CSA C22.2 No.61058-1)、TUV(EN61058-1)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)機械的耐久性5万回以上電気的耐久性1万回以上突入電流(A)最大100(8.3ms以下)無誘導負荷(A)抵抗負荷/ランプ負荷:10誘導負荷(A)誘導負荷/電動機負荷:8アズワン品番64-3340-30衝撃(誤動作)(m/s2)300(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)45~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)色(フランジ)黒