耐電圧同極端子間、異極端子間:AC2000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間:AC4000V 50/60Hz 1min
耐電圧(V/min)同極端子間、異極端子間:AC2000 50/60Hz
充電金属部とアース間:AC4000 50/60Hz
備考都度納期確認定格電圧(V)AC125/AC250表示マーキングなし接触形式1極単投形(SPST)動作に必要な力(OF)(N)2.16±1.18許容操作頻度(回/min)機械的:20以下、電気的:7以下仕様都度納期確認端子形状タブ#187端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC6~8V、1A電圧降下法)使用周囲湿度45~85%RH色(キャップ)黒安全規格UL(UL61058-1)/cUL(CSA C22.2 No.61058-1)、TUV(EN61058-1)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)機械的耐久性5万回以上電気的耐久性1万回以上突入電流(A)最大100(8.3ms以下)無誘導負荷(A)抵抗負荷/ランプ負荷:10誘導負荷(A)誘導負荷/電動機負荷:8アズワン品番64-3340-36衝撃(誤動作)(m/s2)300(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)45~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)色(フランジ)黒