AF2-11M40A 中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD 46524644

AF2-11M40A 中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD 46524644
AF2-11M40A 中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD 46524644
AF2-11M40A 中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) CKD 46524644

中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接続口径(Rc)1 1/2注文コード46524644品番AF2-11M40A
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥132,000
販売価格(税別)
120,000

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。

用途油を嫌う空気圧回路に。質量(kg)5.9エンドキャップ:青使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0接続口径(Rc)1 1/2使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ)処理空気流量(m3/min)(ANR)11.3初期圧力降下(MPa)0.0085通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.01インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする