曜日別特売
AF2-08X32A 中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD 46524696

AF2-08X32A 中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD 46524696
AF2-08X32A 中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD 46524696
AF2-08X32A 中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ) CKD 46524696

中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径(Rc)1 1/4注文コード46524696品番AF2-08X32A
参考基準価格(税別)¥88,550販売価格(税込)¥93,616
販売価格(税別)
85,105

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。

用途臭いを嫌う空気圧回路に。エレメント型式中形メインラインフィルタXタイプ(臭気除去フィルタ)適合コンプレッサー15kW~120kWろ過度(μm)活性炭による吸着二次側油分濃度(mg/m3)0.003エンドキャップ:黒処理空気流量(m3/min)(ANR)7.93使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5接続口径(Rc)1 1/4質量(kg)6使用温度範囲(℃)5~50初期圧力降下(MPa)0.0115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする