曜日別特売
VPE3RN-M3 バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ) 46526455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
パッド径(Φmm)3
内容量1個注文コード46526455品番VPE3RN-M3
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
パッド径(Φmm)3材質(パッド)ニトリルゴムトラスコ品番193-5013種別直付型 固定式質量(g)0.8記号パッド接続:-H3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする