貯氷量(kg)約28、約19(自然落下時)電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)435/485付属品スコップ、ドレンキャップトラスコ品番177-8374材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)約63外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800冷却方式空冷式プラグ横型/接地形2極差込み冷媒R404A始動電流(A)約33/30調節範囲(mm)【台脚】70~105給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)運転電流(A)約5.7/5.1製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)放熱量(W)約1030/1175