曜日別特売
ML-36 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ カシムラ 46527259

ML-36 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ カシムラ 46527259
ML-36 電動フォークリフト対応 ワーニングランプ カシムラ 46527259

電動フォークリフト対応 ワーニングランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46527259品番ML-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。

適合12V~48V車両対応質量(g)515ランプRD防水性IP67
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。
※DC48V以上の電圧を加えると本製品が故障する恐れがあります。
※公道で本製品を点灯しながら走行しないでください。
※本製品は配線が必要です。本製品には付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする