曜日別特売
D4SL-N2PDA-DN 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン) 46536515

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は仕様・材質・キーなど385種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
-
材質(ヘッド)
金属
キー
(リリースキー)一般形(金属)
注文コード
46536515
品番
D4SL-N2PDA-DN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します

定格電圧(V)
DC24
内蔵スイッチ
2NC/1NO+3NC
ドアロック方式
メカニカルロック方式
接点構成
6接点
定格絶縁電圧(V)
150(EN60947-5-1)
接続方式
コネクタ
動作力
(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
仕様
-
質量(g)
約370
タイプ
インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造
IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
200以下
耐衝撃(耐久)
1000(m/s2)以上
材質(ヘッド)
金属
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~1m/s
電気的耐久性
15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)
(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
表示灯
DC24V駆動形(橙LED表示)
ロック強度
(Fzh)最小1300N
開放熱電流(A)
定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
キー
(リリースキー)一般形(金属)
消費電流
投入時:約6.4W-0.26A、常時:約2.6W(平均)-0.2A(最大)
コンジット口サイズ
G1/2
リリース方式
DC24Vソレノイドリリース方式
衝撃(誤動作)(m/s2)
80以上
衝撃(耐久)(m/s2)
1000以上
許容操作頻度(回/min)
5
使用周囲湿度(%RH)
95以下
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.35mm
直接開路動作までの動き(mm)
最小15(EN60947-5-1)
リリースキー
一般形(金属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする