A3KJ-52WR-24E 照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン) 46544644

照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
使用電圧(V)DC24
照光色上:白、下:赤
上:白、下:赤
上:赤、下:緑
上:黄、下:黄
上:白、下:白
上:白、下:緑
上:赤、下:白
上:赤、下:赤
上:緑、下:緑
上:緑、下:青
上:緑、下:黄
上:青、下:白
上:青、下:赤
上:青、下:緑
上:青、下:黄
上:黄、下:白
上:黄、下:緑
上:緑、下:赤
赤/緑(2色発光)
分割方式横軸2分割
内容量1個注文コード46544644品番A3KJ-52WR-24E
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
種類関連商品タイプLED照光タイプボタン形状長角照光色上:白、下:赤使用電圧(V)DC24分割方式横軸2分割
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39015243
2018-06-23
用途: 納期も魅力
電子開発株式会社不動産業

在庫を持ってられるので助かる。
LEDは5Vからの点灯であるが、私は中をいじって3Vで点灯させている。2.5Vでも可能ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする