omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
都度納期確認
タイプ
LEDランプ照光タイプ(LEDは内蔵していません)
使用電圧(V)
-
注文コード
46547076
品番
A3PJ-5025
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・使用電圧
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
操作部
タイプ
LEDランプ照光タイプ(LEDは内蔵していません)
照光色
-
仕様
都度納期確認
付属品
カラープレート(白、赤、緑、橙、青)、彫刻板(透明)、しゃ光板
形状
長方形
使用電圧(V)
-
光源
LEDランプ
分割方式
3分割E型