備考都度納期確認種類アンプ内蔵型形状タテ形電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)コード長さ(m)0.3ヘッド形状角検出方式拡散反射形検出対象-付属品取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書仕様-質量(g)約110保護構造IEC規格:IP67、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る)接続方式M12コネクタ中継タイプ標準検出物体(mm)-検出距離(mm)700(白画用紙300×300)材質(ケース)亜鉛ダイカスト制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式消費電流(mA)40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露のないこと)材質(カバー)(操作部)ポリエーテルサルフォン保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整2回転エンドレスボリウム(インジケータ付)指向角(°)-材質(取付金具)ステンレス(SUS304)周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露のないこと)応差検出距離の20%以下光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)850光学方式-光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露のないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下