E3S-CD62-M1J-0.3M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン) 46549544

E3S-CD62-M1J-0.3M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン) 46549544
E3S-CD62-M1J-0.3M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン) 46549544
E3S-CD62-M1J-0.3M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン) 46549544

耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射形検出距離(mm)2000(白画用紙300×300)注文コード46549544品番E3S-CD62-M1J-0.3M
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現
優れた耐水・耐油性(IP67)。
オイルミスト雰囲気でも安心
長距離検出。最大30m(透過形)
定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。
M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え
NPN/PNP出力の切替スイッチ方式

備考都度納期確認種類アンプ内蔵型形状タテ形電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)コード長さ(m)0.3ヘッド形状検出方式拡散反射形検出対象-付属品取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書仕様-質量(g)約110保護構造IEC規格:IP67、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る)接続方式M12コネクタ中継タイプ標準検出物体(mm)-検出距離(mm)2000(白画用紙300×300)材質(ケース)亜鉛ダイカスト制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式消費電流(mA)40以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露のないこと)材質(カバー)(操作部)ポリエーテルサルフォン保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整2回転エンドレスボリウム(インジケータ付)指向角(°)-材質(取付金具)ステンレス(SUS304)周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露のないこと)応差検出距離の20%以下光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)850光学方式-光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露のないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h応答時間(ms)動作・復帰:各2以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39050812
2018-09-01
用途: スキー(ジャンプ競技)の選手のスタート音スイッチ。カンテスピード計測スイッチ。

以前のオムロンの光電スイッチのイメージでいたらとても小さくなっていて準備したケースを全部作り変えるはめにあいました。ちいさくなったのでケースも小さくて軽くなり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする