omron(オムロン)
小型超音波センサ E4E2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46549693
品番
E4E2-TS50C2-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる
小型アンプ内蔵タイプ
小型コンベアラインにも設置が容易
検出余裕度が確認できる安定表示灯付
種類
超音波センサ
検出方式
透過型
検出距離(mm)
500
保護構造
IEC規格 IP64
出力形式
NPNオープンコレクタ NC