曜日別特売

超小形基本スイッチ 形SS-P

(5件のレビュー)
返品不可
内容量1個アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形定格電圧(V)AC125端子の種類はんだづけ端子注文コード46554173品番SS-3GL13P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
質量(g)約1.6(ピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-25~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形定格電圧(V)AC125接点構成1c (単極双投形)端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)50以下機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性7万回以上(20回/min AC125V)、10万回以上(20回/min DC30V)感電保護クラスClassⅠアズワン品番64-3379-61耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)使用湿度(%RH)85以下(5~35℃にて)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:30振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46554067
2021-12-31
用途: 石油ストーブのメンテナンス

石油ストーブのSWの接触不良の修理で交換しました。問題なく使えて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 46554173
2021-05-05
用途: 昔のブラザーミシン修理

40年ほど前のブラザー家庭用ミシン修理に使用しました。
モーター作動用スイッチに3個使用されており1個が破損しておりましたので同時に3個交換。
他社の物が使用されておりましたが、信頼できるオムロンですので作業性・製品寸法は全く問題なく基盤にはんだ取り付け完了、耐久性もカタログデータで確認していますが大丈夫だと思います。
作業後は、低速・中速・高速と回転ムラも無く安定し快調です。

対象商品 : 46554103
2020-05-05
用途: 食洗機の修理
有限会社東光機械

ちょっと待ちましたが、間に合いました。
元は、Panasonicでしたがオムロンで治りました。

1が参考にしています
対象商品 : 66554032
2018-09-25
用途: 機器のメンテナンス時
建設業・工事業

非常に安定した動作であり、信頼性も高く良い商品です。

対象商品 : 46554103
2018-05-16
用途: クレ-ン

タダノ製クレ-ンの過巻防止装置スイッチが故障したので、写真と寸法を見て購入しました 3本の端子が少し長いですが折り曲げて取付けできました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする