曜日別特売

超小形基本スイッチ 形SS-P

(5件のレビュー)
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形定格電圧(V)AC125端子の種類プリント基板用端子注文コード46554191品番SS-3GL13PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
質量(g)約1.6(ピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-25~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・アール・レバー形定格電圧(V)AC125接点構成1c (単極双投形)端子の種類プリント基板用端子端子種別プリント基板用端子定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)50以下機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性7万回以上(20回/min AC125V)、10万回以上(20回/min DC30V)感電保護クラスClassⅠアズワン品番64-3379-63耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)使用湿度(%RH)85以下(5~35℃にて)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:30振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46554067
2021-12-31
用途: 石油ストーブのメンテナンス

石油ストーブのSWの接触不良の修理で交換しました。問題なく使えて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 46554173
2021-05-05
用途: 昔のブラザーミシン修理

40年ほど前のブラザー家庭用ミシン修理に使用しました。
モーター作動用スイッチに3個使用されており1個が破損しておりましたので同時に3個交換。
他社の物が使用されておりましたが、信頼できるオムロンですので作業性・製品寸法は全く問題なく基盤にはんだ取り付け完了、耐久性もカタログデータで確認していますが大丈夫だと思います。
作業後は、低速・中速・高速と回転ムラも無く安定し快調です。

対象商品 : 46554103
2020-05-05
用途: 食洗機の修理
有限会社東光機械

ちょっと待ちましたが、間に合いました。
元は、Panasonicでしたがオムロンで治りました。

1が参考にしています
対象商品 : 66554032
2018-09-25
用途: 機器のメンテナンス時
建設業・工事業

非常に安定した動作であり、信頼性も高く良い商品です。

対象商品 : 46554103
2018-05-16
用途: クレ-ン

タダノ製クレ-ンの過巻防止装置スイッチが故障したので、写真と寸法を見て購入しました 3本の端子が少し長いですが折り曲げて取付けできました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする